!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,P/7,HT VIS,CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉO/SPANDEX/TPR

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,P/7,HT VIS,CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉO/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,P/7,HT VIS,CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉO/SPANDEX/TPR close
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
GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,P/7,HT VIS,CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉO/SPANDEX/TPR

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,P/7,HT VIS,CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉO/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.99 / pair
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
  • N° article IPWEXO2HVP02S
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-HVP-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Choose this pair of unlined, high-visibility orange and yellow colour, size small/seven, impact-resistant gloves when you need anti-abrasion protection with a reinforced thumb area and ANSI cut level one protection. With a one-layer, embossed synthetic leather palm with a neoprene and spandex glove back, a TPR and hook and loop closure cuff, full fingerstyle, and neoprene knuckle padding, these gloves will offer comfort, visibility, and protection.

Spécifications techniques

  • ItemPro Glove
  • InsulatedNo
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Knuckle Protection MaterialNeoprene
  • StandardsEN 388
  • ColourOrange, Yellow
  • SeriesIronclad EXO
  • Glove FeaturesHigh-Visibility Colour, Reflective Accents for Safety and Visibility, EXO Embossed Palm, Terry Cloth Sweat Wipe, Suede Cu Puller, TPR Hook-and-Loop Closure, Neoprene Knuckle Impact Protection
  • Sold AsPair
  • Cuff MaterialSuede
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Palm Material Synthetic Leather
  • Glove Back Material Neoprene, Spandex
  • High-Visibility Features High-Visibility Colour
  • ANSI/ISEA Cut Level 1
  • Impact Protection Style Neoprene Knuckle
  • Size- Alpha S
  • Reflective Backing Yes
  • EN 388 Rating 3121
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)