!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHOCS,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,G/9,NR/GR,CUIR SYNTH/SPANDEX/NÉO/TPR

GANTS,RÉSIST CHOCS,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,G/9,NR/GR,CUIR SYNTH/SPANDEX/NÉO/TPR

IRONCLAD

GANTS,RÉSIST CHOCS,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,G/9,NR/GR,CUIR SYNTH/SPANDEX/NÉO/TPR close
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
GANTS,RÉSIST CHOCS,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,G/9,NR/GR,CUIR SYNTH/SPANDEX/NÉO/TPR

GANTS,RÉSIST CHOCS,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,G/9,NR/GR,CUIR SYNTH/SPANDEX/NÉO/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.57 / PAIRE
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
  • N° article IPWEXO2MPG04L
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MPG-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Le renfort du pouce et le rembourrage des articulations en néoprène sont présents dans cette paire de gants tle G/9, nrs et vts, en cuir synthétique gaufré et spandex, résistants aux chocs et à doigts complets. Ils sont anti-abrasion de niveau 2, ont un indice de résist aux coupures ANSI de niveau 1, une construction de paume monocouche, a/un renfort de pouce et une manchette en TPR a/ferm autoagrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Pro pour moteur
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieIronclad EXO
  • Caractéristiques du gantPaume gaufrée EXO, tissu éponge anti-sueur, tirette de poignet en suède, fermeture auto-agrippante en TPR, protection contre les chocs au niveau des jointures en néoprène
  • Classement EN 3883121
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Néoprene, Spandex
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, vert
  • Type de protection antichoc Jointures
  • Taille - alphabétique G
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de poignet Suède
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)