Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Le renfort du pouce et le rembourrage des articulations en néoprène sont présents dans cette paire de gants tle G/9, nrs et or, en cuir de veau véritable et spandex, résistants aux chocs et à doigts complets. Ils sont anti-abrasion de niveau 2, ont un indice de résist aux coupures ANSI de niveau 1, une construction de paume monocouche, a/un renfort de pouce et une manchette en TPR a/ferm autoagrippante.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir de vache pour moteur Pro Gold
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Matériau de protection des jointuresNéoprène
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieIronclad EXO
Caractéristiques du gantPaume en peau de vache, tissu éponge anti-sueur, tirette de manchette en suède, fermeture auto-agrippante en TPR, protection contre les chocs au niveau des jointures en néoprène
Classement EN 3883122
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumePeau de vache
Matériau du dos (gants)Néoprene, Spandex
NormesEN 388
CouleurOr
Type de protection antichocJointures
Taille - alphabétiqueG
Unité de ventePaire
Matériau de poignetSuède
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,88 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: