Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Choisissez cette paire de gants non doublés, couleur org et jne ht vis, tle TTG/11, résistants aux chocs lorsque vous avez besoin d'une protection anti-abrasion a/zone de pouce renforcée et une protection c/coupures ANSI de niveau 1. a/paume en cuir synthétique gaufré monocouche, un dos en néoprène et spandex, une manchette TPR à fermeture autoagrippante, un style à doigts complets et un rembourrage au niveau des articulations en néoprène, ces gants offriront confort, visibilité et p
Spécifications techniques
ArticleGant Pro
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Matériau de protection des jointuresNéoprène
NormesEN 388
CouleurOrange, jaune
SérieIronclad EXO
Caractéristiques du gantCouleur haute visibilité, accents réfléchissants pour la sécurité et la visibilité, paume gaufrée EXO, tissu éponge anti-sueur, tirette en suède, fermeture auto-agrippante en TPR, protection en néoprène contre les chocs au niveau des jointures
Unité de ventePaire
Matériau de poignetSuède
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Néoprene, Spandex
Caractéristiques de haute visibilitéCouleur haute visibilité
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Type de protection antichocJointures en néoprène
Taille - alphabétique2TG
Support réflectifOui
Classement EN 3883121
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,22 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: