!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUIL DISJONCTEUR PRINZING PQ6

VERROUIL DISJONCTEUR PRINZING PQ6

BRADY

VERROUIL DISJONCTEUR PRINZING PQ6 close
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
VERROUIL DISJONCTEUR PRINZING PQ6

VERROUIL DISJONCTEUR PRINZING PQ6

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.07 / PAQUET de 6
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
  • N° article BDYBL03-6
  • N° de modèle du manufacturier BL03-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou pour disjoncteurs
  • Pour le type de disjoncteurMultipolaire
  • Pour tension120 V CA
  • Hauteur hors tout1 67/77 po
  • Largeur hors tout2 3/5 po
  • À utiliser avecDisjoncteurs multipolaires
  • Matériau de la consignationPlastique ABS
  • Profondeur hors tout0,81 po
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 5/16 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 0,81 po
  • Caractéristiques Isolant et sécurisant les interrupteurs de disjoncteurs
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Type de montage Barre d'attache
  • Normes OSHA 1910.147
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)