!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z24, LARGEUR 12 PO, HAUTEUR 8 33/50 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z24, LARGEUR 12 PO, HAUTEUR 8 33/50 PO

BRADY

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z24, LARGEUR 12 PO, HAUTEUR 8 33/50 PO close
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
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z24, LARGEUR 12 PO, HAUTEUR 8 33/50 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z24, LARGEUR 12 PO, HAUTEUR 8 33/50 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.08 / CHAQUE
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
  • N° article BDYBS08A-GN
  • N° de modèle du manufacturier BS08A-GN
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1028
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à quart de tour
  • Pour la largeur maximale de la poignée1,75 po
  • Pour la taille maximale des tuyaux8 po
  • Nombre maximum de cadenas6
  • Couleur de la consignationVert
  • Température max.175 Degrees F
  • Profondeur hors tout4,65 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • Plage d'anticipation À pince
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 1 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 5/16 po
  • Pour la taille minimale du tube 2 po
  • Caractéristiques Le dispositif de verrouillage des petites vannes à bille verrouille les tuyaux, équipez vos employés avec les outils de verrouillage appropriés, chef de file mondial en produits et services de verrouillage/étiquetage offrant une expertise de l'industrie.
  • Matériau de la consignation Polypropylène
  • Arbre d'entraînement 0 Degrees F
  • Hauteur hors tout 8 33/50 po
  • Largeur hors tout 12 po
  • Normes ANSI Z24, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)