!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT, MATE, TEMP. 0 À 32 ° C (32 À 90 ° F), OXYDE ROUILLE RGE, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE

APPRÊT, MATE, TEMP. 0 À 32 ° C (32 À 90 ° F), OXYDE ROUILLE RGE, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE

RUST-OLEUM

APPRÊT, MATE, TEMP. 0 À 32 ° C (32 À 90 ° F), OXYDE ROUILLE RGE, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
APPRÊT, MATE, TEMP. 0 À 32 ° C (32 À 90 ° F), OXYDE ROUILLE RGE, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE

APPRÊT, MATE, TEMP. 0 À 32 ° C (32 À 90 ° F), OXYDE ROUILLE RGE, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 56,82 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 113,64 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM254894
  • N° de modèle du manufacturier 254894
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Informations sur le produit

Cet apprêt de couleur oxyde rouge rouille au fini mat est de type résine alkyde et à base de solvant. Il est destiné à la peinture sur métal galvanisé ou acier zingué. Pour de meilleurs résultats, appliquez cette peinture à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur dans des conditions légères à modérées, à des températures 32-90°F. Le temps de séchage est de 8 à 12 hrs, temps de durcissement 24hrs. Canette de 956 mL, couverture 66-110pi2.

Spécifications techniques

  • Articlecouche d'appret
  • FinitionPlat
  • Temps de séchage8 - 12 h
  • Temps de durcissement24 h
  • Conditions d'expositionDouces à moyennes
  • Type de résineAlkyde
  • Type de base Solvant
  • Couleur oxyde rouge
  • Teneur en COV 400 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Métal galvanisé ou acier enduit de zinc.
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande