!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS, MATE, OXYDE RGE, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT

APPRÊT ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS, MATE, OXYDE RGE, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT

RUST-OLEUM

APPRÊT ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS, MATE, OXYDE RGE, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT close
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
APPRÊT ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS, MATE, OXYDE RGE, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT

APPRÊT ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS, MATE, OXYDE RGE, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.44 / CHAQUE
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
  • N° article RLM274102155
  • N° de modèle du manufacturier 274102155
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.5 lb

Informations sur le produit

Apprêt à base de solvant, rouge oxyde, mat. Pour surfaces métalliques, contient une résine alkyde. Le temps de séchage de cet apprêt est de 8 à 12 hrs pour la première couche, de 24 hrs pour la seconde couche et de 24 hrs pour durcir. Elle peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Cet apprêt doit être utilisé dans des conditions d'exposition légères à modérées et appliqué à des températures de 32 à 90 °F. Chaque bidon contient 3,78 L et offre une couvertur

Spécifications techniques

  • Articlecouche d'appret
  • FinitionPlat
  • Temps de séchage8 - 12 h
  • Temps de durcissement24 h
  • Conditions d'expositionDe Légère à Modérée
  • Type de résineAlkyde
  • Type de base Solvant
  • Couleur oxyde rouge
  • Teneur en COV 400 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Surface métallique
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)