!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT, BASE D'EAU, INTÉRIEUR, MATE, TEMPÉRATURE 4 À 32C (40 À 90F), BLANC, 3.78 L, ALKYDE

APPRÊT, BASE D'EAU, INTÉRIEUR, MATE, TEMPÉRATURE 4 À 32C (40 À 90F), BLANC, 3.78 L, ALKYDE

RUST-OLEUM

APPRÊT, BASE D'EAU, INTÉRIEUR, MATE, TEMPÉRATURE 4 À 32C (40 À 90F), BLANC, 3.78 L, ALKYDE close
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
APPRÊT, BASE D'EAU, INTÉRIEUR, MATE, TEMPÉRATURE 4 À 32C (40 À 90F), BLANC, 3.78 L, ALKYDE

APPRÊT, BASE D'EAU, INTÉRIEUR, MATE, TEMPÉRATURE 4 À 32C (40 À 90F), BLANC, 3.78 L, ALKYDE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 77,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 155,60 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLM254067
  • N° de modèle du manufacturier 254067
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.75 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un apprêt d'intérieur blanc mat à base d'eau et de type résine alkyde. Cette peinture sèche en 30 minutes et une nouvelle couche sèchera en une heure. Son temps de durcissement est de sept jours. Appliquez cette peinture à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une méthode de pulvérisation dans une plage de température de 4 à 32C (40 à 90F), Un bidon de 3.78 litres offre une couverture de 37 mètres carrés (400 pieds carrés),

Spécifications techniques

  • Articlecouche d'appret
  • FinitionPlat
  • Temps de séchage30 min
  • Temps de durcissement7 jours
  • Conditions d'expositionIntérieur
  • Type de base Eau
  • Couleur Blanc
  • Teneur en COV 58 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • Type de résine Alkyde