!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT, MATE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, BLANC, 3.7 L, ACRYLIQUE BASE D'EAU

APPRÊT, MATE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, BLANC, 3.7 L, ACRYLIQUE BASE D'EAU

RUST-OLEUM

APPRÊT, MATE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, BLANC, 3.7 L, ACRYLIQUE BASE D'EAU close
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
APPRÊT, MATE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, BLANC, 3.7 L, ACRYLIQUE BASE D'EAU

APPRÊT, MATE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, BLANC, 3.7 L, ACRYLIQUE BASE D'EAU

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 115,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 230,14 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLMZ02012
  • N° de modèle du manufacturier Z02012
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.75 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une boîte de 3.7 litres d'apprêt acrylique blanc mat pour l'intérieur et l'extérieur. Il couvrira 33 à 42 mètres carrés (350 à 450 pieds carrés), Cette peinture est à base d'eau et peut être appliquée à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un système de vaporisation à une température entre 10 et 32C (50 à 90F), Le temps de séchage est de 35 minutes, avec un temps de séchage de recouvrement d'une heure et un temps de durcissement de sept jours.

Spécifications techniques

  • Articlecouche d'appret
  • FinitionPlat
  • Temps de séchage35 min
  • Temps de durcissement7 jours
  • Conditions d'expositionIntérieur/extérieur
  • Type de base Eau
  • Couleur Blanc
  • Teneur en COV moins que 100 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • Type de résine Acrylique