!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE D'APPRÊT, MATE, BLNC, 946 ML, VERNIS GOMME LAQUE BASE SOLVANT

PEINTURE D'APPRÊT, MATE, BLNC, 946 ML, VERNIS GOMME LAQUE BASE SOLVANT

RUST-OLEUM

PEINTURE D'APPRÊT, MATE, BLNC, 946 ML, VERNIS GOMME LAQUE BASE SOLVANT close
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
PEINTURE D'APPRÊT, MATE, BLNC, 946 ML, VERNIS GOMME LAQUE BASE SOLVANT

PEINTURE D'APPRÊT, MATE, BLNC, 946 ML, VERNIS GOMME LAQUE BASE SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 75,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 455,58 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLMZ00914
  • N° de modèle du manufacturier Z00914
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.81 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une peinture d'apprêt gomme-laque blanche mate à utiliser dans des conditions d'exposition légères à modérées. Il s'agit d'une boîte de 946 mL d'apprêt et d'une base de solvant. Avec un temps de séchage de 20 minutes et un temps de recouvrement de 45 minutes, cette peinture couvrira 500 pi2/gal. Appliquez cette peinture à des températures de 0 à 90 °F, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. Elle durcit complètement en un à trois jours.

Spécifications techniques

  • ArticleApprêt gomme-laque
  • FinitionPlat
  • Temps de séchage20 min
  • Temps de durcissement1-3 jours
  • Conditions d'expositionDouces à moyennes
  • Type de base Solvant
  • Couleur Blanc
  • Teneur en COV Max. 550 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • Type de résine Gomme laque
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)