!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT P/VERNIS GOMME LAQUE, MATE, BLNC, 473 ML, SOLVANT

APPRÊT P/VERNIS GOMME LAQUE, MATE, BLNC, 473 ML, SOLVANT

RUST-OLEUM

APPRÊT P/VERNIS GOMME LAQUE, MATE, BLNC, 473 ML, SOLVANT close
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
APPRÊT P/VERNIS GOMME LAQUE, MATE, BLNC, 473 ML, SOLVANT

APPRÊT P/VERNIS GOMME LAQUE, MATE, BLNC, 473 ML, SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 47,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 286,56 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLMZ00918
  • N° de modèle du manufacturier Z00918
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

Cette boîte de 473 mL d'apprêt en gomme-laque à base de solvant est de couleur blanche, avec une finition mate. Cette gomme-laque est destinée aux conditions d'exposition légères à modérées et, pour de meilleurs résultats, doit être appliquée à des températures de 0 à 90 °F. Il sèche en 20 minutes, avec un temps de recouvrement de 45 minutes et durcit en un à trois jours. Appliquez cet apprêt à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. Un gallon couvrira 500 p

Spécifications techniques

  • ArticleApprêt gomme-laque
  • FinitionPlat
  • Temps de séchage20 min
  • Temps de durcissement1-3 jours
  • Conditions d'expositionDouces à moyennes
  • Type de base Solvant
  • Couleur Blanc
  • Teneur en COV Max. 550 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • Type de résine Gomme laque