!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT, COUVRE-TACHES, BLNC, MATE, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT

APPRÊT, COUVRE-TACHES, BLNC, MATE, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT

RUST-OLEUM

APPRÊT, COUVRE-TACHES, BLNC, MATE, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT close
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
APPRÊT, COUVRE-TACHES, BLNC, MATE, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT

APPRÊT, COUVRE-TACHES, BLNC, MATE, 3.78 L, ALKYDE/SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 158,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 316,54 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLM261664
  • N° de modèle du manufacturier 261664
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.2 lb

Informations sur le produit

Apprêt pour intérieur. Temps de séchage est de 35 min, avec un temps de durcissement de 48 hrs et un temps de séchage de 2 hrs pour une seconde couche. Elle contient une base de solvant et une résine alkyde. Cette peinture est anti-taches. Blanc, finition mate. Pour températures de 35-90°F. Cette peinture est proposée dans un bidon de 3,78 L et offrira une couverture de 400 pi2.

Spécifications techniques

  • Articlecouche d'appret
  • FinitionPlat
  • Temps de séchage35 min
  • Temps de durcissement48 h
  • Conditions d'expositionIntérieur
  • Type de base Solvant
  • Couleur Blanc
  • Teneur en COV 328 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • Type de résine Alkyde