!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSOSTAT,3PST,45-160 LB/PO2,STNDRD

PRESSOSTAT,3PST,45-160 LB/PO2,STNDRD

CONDOR USA, INC

PRESSOSTAT,3PST,45-160 LB/PO2,STNDRD close
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
PRESSOSTAT,3PST,45-160 LB/PO2,STNDRD

PRESSOSTAT,3PST,45-160 LB/PO2,STNDRD

CONDOR USA, INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3FWE5
  • N° de modèle du manufacturier 31SGXEXX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePressostat
  • Commutation manuelleAucun(e)
  • Vanne de décharge du pressostatCompression, 1/4 po
  • Action du pressostatStandard
  • SérieMDR3
  • HP à 1 phase - 240 V5
  • HP à 3 phases - 480 V15
  • NormesHomologué UL, certifié CSA et CE
  • Capacité des contacts, CA30 A à 240 V
  • Application de pressostat Compresseur d'air
  • Réglage marche/arrêt d'usine du pressostat 60/80 lb/po²
  • Forme de contact électrique du pressostat TPUD
  • Classe NEMA 1
  • HP à 1 phase, 120 V 2
  • HP à 3 phases - 240 V 7-1/2
  • Plage de température -22 degrés à 257 degrés Fahrenheit
  • Caractéristiques spéciales Capacité de commutation de 7,5 (11) kW, pression maximale de disjonction 35 bar
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)