!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTER.PRESS 140-175PSI 1PORT SW26A

INTER.PRESS 140-175PSI 1PORT SW26A

CONDOR USA, INC

INTER.PRESS 140-175PSI 1PORT SW26A close
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
INTER.PRESS 140-175PSI 1PORT SW26A

INTER.PRESS 140-175PSI 1PORT SW26A

CONDOR USA, INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3EYU1
  • N° de modèle du manufacturier 11KA2X
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePressostat
  • Commutation manuelleAuto/arrêt
  • Forme de contact électrique du pressostatBPUD
  • Classe NEMA1
  • HP à 1 phase, 120 V2
  • Plage de température-22 degrés à 257 degrés Fahrenheit
  • Caractéristiques spécialesCapacité de commutation de 4 kw/4 hp, pression maximale de disjonction 11 bar/160 lb/po²
  • Application de pressostat Compresseur d'air
  • Vanne de décharge du pressostat Non
  • Action du pressostat Standard
  • Série MDR11
  • HP à 1 phase - 240 V 3
  • Normes UL/CSA
  • Capacité des contacts, CA 26 A à 240 V