!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTER.PRES140-175PSI 4PORT DECH.

INTER.PRES140-175PSI 4PORT DECH.

CONDOR USA, INC

INTER.PRES140-175PSI 4PORT DECH. close
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
INTER.PRES140-175PSI 4PORT DECH.

INTER.PRES140-175PSI 4PORT DECH.

CONDOR USA, INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3FWH2
  • N° de modèle du manufacturier 31KGXEXX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePressostat
  • Commutation manuelleAucun(e)
  • Forme de contact électrique du pressostatTPUD
  • Classe NEMA1
  • HP à 1 phase, 120 V2
  • HP à 3 phases - 240 V7-1/2
  • Plage de température-22 degrés à 257 degrés Fahrenheit
  • Caractéristiques spécialesCapacité de commutation de 7,5 (11) kW, pression maximale de disjonction 35 bar
  • Application de pressostat Compresseur d'air
  • Vanne de décharge du pressostat Compression, 1/4 po
  • Action du pressostat Standard
  • Série MDR3
  • HP à 1 phase - 240 V 5
  • HP à 3 phases - 480 V 15
  • Normes UL/CSA/CE
  • Capacité des contacts, CA 30 A à 240 V
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)