!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,REMPLI DE GLYCÉRINE,30 PO HG À 0,ARG,2 1/2 PO,1/4 PO MNPT

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,REMPLI DE GLYCÉRINE,30 PO HG À 0,ARG,2 1/2 PO,1/4 PO MNPT

BAKER INSTRUMENTS

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,REMPLI DE GLYCÉRINE,30 PO HG À 0,ARG,2 1/2 PO,1/4 PO MNPT close
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
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,REMPLI DE GLYCÉRINE,30 PO HG À 0,ARG,2 1/2 PO,1/4 PO MNPT

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,REMPLI DE GLYCÉRINE,30 PO HG À 0,ARG,2 1/2 PO,1/4 PO MNPT

BAKER INSTRUMENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.94 / CHAQUE
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
  • N° article REEAVNC30HG
  • N° de modèle du manufacturier AVNC-30HG
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 30 po HG Vide et une connexion arrière MNPT de 1/4 po. Cette jauge remplie de glycérine est dotée d'un cadran de 2 1/2 po et d'un boîtier en AC inox argenté a/une lentille en verre.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Couleur de boîtierArgent
  • Matériau du boîtier de manomètre Acier inoxydable poli
  • Série AVNC