!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2, NPT M

MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2, NPT M

WIKA

MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2, NPT M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2, NPT M

MANOMETRE, CADRAN TAILLE 2, NPT M

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG400P81
  • N° de modèle du manufacturier 1131320200B
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre commercial
  • Précision+/-3-2-3 %
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Matériau de lentillePlastique
  • Remplissable sur placeNon
  • Couleur de boîtierNoir
  • Gamme de pression primaire0 à 200
  • Couleur de cadranBlanc
  • Boîtier rempli de liquideOui
  • Montage sur panneauNon
  • Matériau de douilleLaiton
  • Niveau de précisionASME B40.100 grade B
  • ApplicationCompresseurs, système hydraulique, marine, pompes
  • Échelle de précisionMoyenne échelle
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Profondeur de boîtier29 mm
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Bouchon d'évent inclusNon
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Couleur du pointeurNoir
  • Type de gamme de pressionPression
  • Incréments numériques de l'échelle primaire50
  • Type de capteurTube de Bourdon
  • Taille nominale du cadran 2 po
  • Matériau du boîtier de manomètre ABS
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Taille du raccord de procédé 1/4 po
  • Emplacement du raccord de procédé Centre arrière
  • Classé IP/NEMA IP65
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Type de manomètre Manomètre à cadran à usage général
  • Boîtier de jauge liquide Glycérine
  • Supports de traitement compatibles Liquides et gaz
  • Matériau de capteur Bronze
  • Série 113,13
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Plage de températures de fonctionnement ambiantes -4 Degrees à 140 Degrees F (-20 Degrees à 60 Degrees C)
  • Construction du boîtier Joint soudé
  • Diamètre du boîtier 51 mm
  • Matériau de la face du cadran ABS
  • Classement de zone dangereuse Non évalué
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Anti-étincelle Non
  • Matériau de l'aiguille ABS
  • Graduations mineures de l'échelle primaire 5
  • Type d'échelle Simple
  • Normes EN 837-1
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande