!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE,TAILLE CADRAN 2, BAS

MANOMETRE,TAILLE CADRAN 2, BAS

WIKA

MANOMETRE,TAILLE CADRAN 2, BAS close
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
MANOMETRE,TAILLE CADRAN 2, BAS

MANOMETRE,TAILLE CADRAN 2, BAS

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG442Y66
  • N° de modèle du manufacturier 113132030L
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre commercial
  • Précision+/-3-2-3 %
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Matériau de lentillePlastique
  • Remplissable sur placeNon
  • Couleur de boîtierNoir
  • Gamme de pression primaire0 à 30
  • Couleur de cadranBlanc
  • Boîtier rempli de liquideOui
  • Montage sur panneauNon
  • Matériau de douilleLaiton
  • Niveau de précisionASME B40.100 grade B
  • ApplicationCompresseurs, système hydraulique, marine, pompes
  • Échelle de précisionMoyenne échelle
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Profondeur de boîtier27 mm
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Mouvement résistant au gelNon
  • ComprendBouchon à évents
  • Comprend le matériel de montageNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Anti-étincelleNon
  • Matériau de l'aiguilleABS
  • Graduations mineures de l'échelle primaire5
  • Type d'échelleDouble
  • Unités d'échelle secondaireskPa
  • NormesEN 837-1
  • Taille nominale du cadran 2 po
  • Matériau du boîtier de manomètre ABS
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Taille du raccord de procédé 1/4 po
  • Emplacement du raccord de procédé Bas
  • Classé IP/NEMA IP65
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Type de manomètre Manomètre à cadran à usage général
  • Boîtier de jauge liquide Glycérine
  • Supports de traitement compatibles Liquides et gaz
  • Matériau de capteur Bronze
  • Série 113,13
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Plage de températures de fonctionnement ambiantes -4 Degrees à 140 Degrees F (-20 Degrees à 60 Degrees C)
  • Construction du boîtier Joint soudé
  • Diamètre du boîtier 51 mm
  • Matériau de la face du cadran ABS
  • Classement de zone dangereuse Non évalué
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Bouchon d'évent inclus Oui
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Couleur du pointeur Noir
  • Type de gamme de pression Pression
  • Incréments numériques de l'échelle primaire 5
  • Gamme de pression secondaire 0 à 200 kPa
  • Type de capteur Tube de Bourdon