!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, SWING 13¼ PO, TABLE 8½X10 PO, 7 13/16 PO DIA, 1 À 2 PO FENTE W

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, SWING 13¼ PO, TABLE 8½X10 PO, 7 13/16 PO DIA, 1 À 2 PO FENTE W

DAYTON

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, SWING 13¼ PO, TABLE 8½X10 PO, 7 13/16 PO DIA, 1 À 2 PO FENTE W close
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
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, SWING 13¼ PO, TABLE 8½X10 PO, 7 13/16 PO DIA, 1 À 2 PO FENTE W

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, SWING 13¼ PO, TABLE 8½X10 PO, 7 13/16 PO DIA, 1 À 2 PO FENTE W

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,004.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WSW1UH14
  • N° de modèle du manufacturier 1UH14
  • N° de classification normalisée des produits et services 23161513
  • PAGE DU CATALOGUE # 258
  • Poids à l’expédition 235.4 lb

Informations sur le produit

Cette presse à crémaillière à cliquet est en fonte et a une force de trois tonnes. Il possède une balançoire de 13¼ pouces, une surface de travail de 8½ x 10 pouces et une enclume rotative à quatre positions de 7 13/16 pouces de diamètre. La presse a une largeur de fente de 1 à 2 pouces, une hauteur de travail maximale de 17½ pouces, une crémaillière à grandes dents et un insert magnétique.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandriner
  • Giration (po)13 1/4 po
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po)7 13/16 po
  • Hauteur de service max. (po)17 1/2 po
  • Diamètre de trou de piston x profondeur (po)1/2 x 1
  • Largeur (po)10 po
  • Taille de la base (po)10 x 21 1/4
  • CaractéristiquesEnclume rotative à 4 positions à insert magnétique pour maintenir le poinçon.
  • Force (tonnes) 3 tonnes
  • Surface de travail de table 8 1/2 x 10
  • Plage de largeurs des fentes (po) De 1 à 2
  • Dimensions de vérin (po) 1 1/4 X 1 1/4
  • Hauteur (po) 28 po
  • Profondeur (po) 22 1/4 po
  • Construction Fonte