!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 2 TONNES, BALANÇOIRE 11 PO, TABLE 7¼X6 PO, 6¾ PO DIA, 3/32 À 2 13/64 PO FENTE W

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 2 TONNES, BALANÇOIRE 11 PO, TABLE 7¼X6 PO, 6¾ PO DIA, 3/32 À 2 13/64 PO FENTE W

DAYTON

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 2 TONNES, BALANÇOIRE 11 PO, TABLE 7¼X6 PO, 6¾ PO DIA, 3/32 À 2 13/64 PO FENTE W close
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
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 2 TONNES, BALANÇOIRE 11 PO, TABLE 7¼X6 PO, 6¾ PO DIA, 3/32 À 2 13/64 PO FENTE W

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 2 TONNES, BALANÇOIRE 11 PO, TABLE 7¼X6 PO, 6¾ PO DIA, 3/32 À 2 13/64 PO FENTE W

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $415.93 / CHAQUE
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
  • N° article GGS4Z329
  • N° de modèle du manufacturier 4Z329
  • N° de classification normalisée des produits et services 23161513
  • PAGE DU CATALOGUE # 258
  • Poids à l’expédition 72.6 lb

Informations sur le produit

Cette presse à crémaillière standard est en fonte et a une force de deux tonnes. Il a une balançoire de 11 pouces, une surface de travail de 7¼ x 6 pouces et une enclume rotative à quatre positions de 6¾ pouces de diamètre. La presse a une largeur de fente de 3/32 à 2 13/64 pouces, une hauteur de travail maximale de huit pouces, une crémaillère à grandes dents et un insert magnétique.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandriner
  • Giration (po)11 po
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po)6 3/4 po
  • Hauteur de service max. (po)8 po
  • Diamètre de trou de piston x profondeur (po)1/2 x 1
  • Largeur (po)7 7/8 po
  • Taille de la base (po)7 7/8 X 15 3/4
  • CaractéristiquesPrésentoir à grandes dents. Un insert magnétique pour maintenir le poinçon, enclume rotative amovible à 4 positions
  • Force (tonnes) 2 tonnes
  • Surface de travail de table 7 1/4 x 6
  • Plage de largeurs des fentes (po) 3/32 à 2 13/64
  • Dimensions de vérin (po) 1 1/4 X 1 1/4
  • Hauteur (po) 15 po
  • Profondeur (po) 15 3/4 po
  • Construction Fonte