Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette presse à crémaillière standard est en fonte et a une force d'une tonne. Elle a une balançoire de huit pouces, une surface de travail de 5¾ x 4¼ pouces et une enclume rotative à quatre positions de 4½ pouces de diamètre. La presse a une largeur de fente de 45/64 à 1 27/64 pouces, une hauteur de travail maximale de six pouces, une crémaillière à grandes dents et une roue rapide.
Spécifications techniques
ArticlePresse à mandriner
Giration (po)8 po
Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po)4 1/2 po
Hauteur de service max. (po)6 po
Diamètre de trou de piston x profondeur (po)1/2 x 1
Largeur (po)6 1/8 po
Taille de la base (po)6 1/8 X 10 1/2
CaractéristiquesCrémaillère à grandes dents, enclume rotative amovible à 4 positions, roue à vitesse pour les applications de pressage répétitives. Un insert magnétique pour maintenir le poinçon.
Force (tonnes)1 tonne
Surface de travail de table5 3/4 X 4 1/4
Plage de largeurs des fentes (po)45/64 à 1 27/64
Dimensions de vérin (po)1 x 1
Hauteur (po)11 po
Profondeur (po)10 1/2 po
ConstructionFonte
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 701,78 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 415,93 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 938,51 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: