!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ½ TONNES, BALANÇOIRE 6½ PO, TABLE 4X4 PO, 3½ PO DIA, 9/16 À 1 1/16 PO LA

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ½ TONNES, BALANÇOIRE 6½ PO, TABLE 4X4 PO, 3½ PO DIA, 9/16 À 1 1/16 PO LA

DAYTON

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ½ TONNES, BALANÇOIRE 6½ PO, TABLE 4X4 PO, 3½ PO DIA, 9/16 À 1 1/16 PO LA close
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
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ½ TONNES, BALANÇOIRE 6½ PO, TABLE 4X4 PO, 3½ PO DIA, 9/16 À 1 1/16 PO LA

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, ½ TONNES, BALANÇOIRE 6½ PO, TABLE 4X4 PO, 3½ PO DIA, 9/16 À 1 1/16 PO LA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $133.07 / CHAQUE
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
  • N° article GGS4TJ92
  • N° de modèle du manufacturier 4TJ92
  • N° de classification normalisée des produits et services 23161513
  • PAGE DU CATALOGUE # 258
  • Poids à l’expédition 19.8 lb

Informations sur le produit

Cette presse à crémaillière standard est en fonte et a une force de ½ tonne. Il a une balançoire de 6½ pouces, une surface de travail de 4 x 4 pouces et une enclume rotative à quatre positions de 3½ pouces de diamètre. La presse a une largeur de fente de 9/16 à 1 1/16 pouces, une hauteur de travail maximale de 4½ pouces, une crémaillère à grandes dents et un insert magnétique.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandriner
  • Giration (po)6 1/2 po
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po)3 1/2 po
  • Hauteur de service max. (po)4 1/2 po
  • Diamètre de trou de piston x profondeur (po)3/8 x 1
  • Largeur (po)5 po
  • Taille de la base (po)5 x 9
  • CaractéristiquesEnclume rotative à 4 positions amovible, présentoir à grandes dents Tailles de poinçon : Rond = 14 mm de diamètre, point = 14 mm au point le plus large, carré = 9 mm de côté. Un insert magnétique pour maintenir le poinçon.
  • Force (tonnes) 1/2 tonne
  • Surface de travail de table 4 x 4
  • Plage de largeurs des fentes (po) De 9/16 à 1 1/16
  • Dimensions de vérin (po) 3/4 x 3/4
  • Hauteur (po) 9 1/2 po
  • Profondeur (po) 9 po
  • Construction Fonte