!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE HAUT DE GAMME, VERSAFLO, POLYCARBONATE, TRANSPARENTE, NIOSH, PQT DE 5, POUR CASQUE DE LA SÉRIE M

VISIÈRE HAUT DE GAMME, VERSAFLO, POLYCARBONATE, TRANSPARENTE, NIOSH, PQT DE 5, POUR CASQUE DE LA SÉRIE M

VERSAFLO

VISIÈRE HAUT DE GAMME, VERSAFLO, POLYCARBONATE, TRANSPARENTE, NIOSH, PQT DE 5, POUR CASQUE DE LA SÉRIE M close
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
VISIÈRE HAUT DE GAMME, VERSAFLO, POLYCARBONATE, TRANSPARENTE, NIOSH, PQT DE 5, POUR CASQUE DE LA SÉRIE M

VISIÈRE HAUT DE GAMME, VERSAFLO, POLYCARBONATE, TRANSPARENTE, NIOSH, PQT DE 5, POUR CASQUE DE LA SÉRIE M

VERSAFLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $365.60 / CAISSE de 5
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
  • N° article MMMM927
  • N° de modèle du manufacturier M927
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 962
  • Poids à l’expédition 1.96 lb

Informations sur le produit

Cette visière haut de gamme Versaflo est fabriquée en polycarbonate et est transparente. La visière qui répond aux normes NIOSH comprend un joint de visière M-921 et est destinée à être utilisée avec un casque de la série M associé à un respirateur à épuration d’air motorisé. Il y a cinq visières dans un pack.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière de haute qualité
  • À utiliser avecCasque série M 3M Versaflo
  • MatériauPolycarbonate
  • NormesApprouvé NIOSH
  • Matériau de lentillePolycarbonate revêtu
  • Série Série M
  • Comprend Joint visière M921
  • Couleur Transparent
  • Type d'accessoire Visière de haute qualité