Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif de montage pour tapis est conçu pour des secteurs, tels que la construction. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, résiste à une plage de températures de 0 à 450 °F et mesure 73 mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif de montage pour tapis
Marque de ruban adhésifROBERTS
Largeur du ruban (unités impériales)3 po
Largeur métrique76,2 mm
Industrie communeConstruction
Forme du produitRouleau continu
Épaisseur de ruban73 mil
Matériau d'endos (rubans)Tissu
Marque et sérieROBERTS
Type de rubanRuban de montage double face pour moquette
Longueur du ruban (unités impériales)22 vg
Longueur du ruban (unités métriques)20,12 m
Température maximale de performance du ruban450 Degrees F
EnvironnementIntérieur, extérieur
Compatibilité avec les surfacesNylon, polyester, polyéthylène (PE)
Format du ruban adhésifDouble face
Construction de l'endos du rubanTissu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 49,82 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: