!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 7 PO DIAM., ⅞ PO, 0,087 PO, SEC/HUMIDE, 8500 TR/MIN, BRIQUE/BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 7 PO DIAM., ⅞ PO, 0,087 PO, SEC/HUMIDE, 8500 TR/MIN, BRIQUE/BÉTON

BOSCH

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 7 PO DIAM., ⅞ PO, 0,087 PO, SEC/HUMIDE, 8500 TR/MIN, BRIQUE/BÉTON close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 7 PO DIAM., ⅞ PO, 0,087 PO, SEC/HUMIDE, 8500 TR/MIN, BRIQUE/BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 7 PO DIAM., ⅞ PO, 0,087 PO, SEC/HUMIDE, 8500 TR/MIN, BRIQUE/BÉTON

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.03 / CHAQUE
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
  • N° article BOSDB742C
  • N° de modèle du manufacturier DB742C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.46 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée de qualité supérieure a un diamètre de sept pouces et une épaisseur de plaque/lame/segment de 0,087 po: elle atteint une vitesse maximale de 8 500 tr/min. Elle est dotée d’un bord turbo et d’un arbre DKO de ⅞ po. La lame de coupe au mouillé/à sec coupe la pierre/le béton/la brique jusqu’à une profondeur de 2 ½ pouces. Elle s’utilise avec de grandes meuleuses d’angle.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame8 500 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Matériaux coupésBéton, maçonnerie, pierre
  • Trait de scie0,087 po
  • Diamètre de lame 7 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Scies circulaires
  • Type de rebord Turbo
  • Classe/qualité Meilleur
  • Matériau de lame Diamant