!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 4 3/4 PO

CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 4 3/4 PO

KNIPEX

CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 4 3/4 PO close
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
CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 4 3/4 PO

CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 4 3/4 PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.45 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7922120ESD
  • N° de modèle du manufacturier 79 22 120 ESD
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112117
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCutters diagonaux de précision
  • Forme de la découpeAffleurante
  • Sécurité ESDOui
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Forme de becOvale
  • Ouverture maximale de la mâchoire0 po
  • Largeur de mâchoire3/8 po
  • Style serrage (po)Coussin de luxe
  • Tension nominale (V)Non déterminée
  • Fonctions supplémentaires de l'outilCoupe-fil
  • Longueur de l'outil de coupe1/4 po
  • FinitionPoli
  • Matériau de priseBi-matériau
  • Style de poignéeStandard
  • Matériau de la pinceAcier
  • NormesDIN ISO 9654
  • Poids0,1 lb
  • Type de pince Pinces coupantes diagonales de précision
  • Type de couteau Pinces coupantes diagonales de précision
  • Isolation Non
  • Angle de décalage de la tête 0 Degrees
  • Longueur hors tout 4 3/4 po
  • Longueur de mâchoire 1/4 po
  • Type d'ouverture de la mâchoire Ressort de rappel
  • Diamètre maximal de coupe du fil 0,031 po
  • Fixable sur longe Non
  • Matériau de lame Acier chromé
  • Caractéristiques Finition non réfléchissante
  • Pour type de fil/câble Fil moyennement dur, fil souple
  • Couleur de manche/poignée Multicolore
  • Épaisseur de mâchoire 1/4 po
  • Série 79
  • Type d'acier Acier chromé
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)