!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUTEUR PRÉCISION, NOIR/ORANGE, LONGUEUR TOTALE 163MM, LAME EN CÉRAMIQUE, MANCHE EN PLASTIQUE

CUTEUR PRÉCISION, NOIR/ORANGE, LONGUEUR TOTALE 163MM, LAME EN CÉRAMIQUE, MANCHE EN PLASTIQUE

SLICE

CUTEUR PRÉCISION, NOIR/ORANGE, LONGUEUR TOTALE 163MM, LAME EN CÉRAMIQUE, MANCHE EN PLASTIQUE close
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
CUTEUR PRÉCISION, NOIR/ORANGE, LONGUEUR TOTALE 163MM, LAME EN CÉRAMIQUE, MANCHE EN PLASTIQUE

CUTEUR PRÉCISION, NOIR/ORANGE, LONGUEUR TOTALE 163MM, LAME EN CÉRAMIQUE, MANCHE EN PLASTIQUE

SLICE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 351,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DEN10548
  • N° de modèle du manufacturier 10548
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Ce cuteur de précision est de style stylo et non rétractable. Le cuter a une lame de 33 millimètres et un manche d'un diamètre d'1.5 centimètre. Il est doté d'une lame à bout arrondi en céramique et d'un manche en plastique. Ce cuteur de précision est noir et orange.

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau d'artisanat
  • Matériau de lameCéramique
  • ComprendLame en céramique à bout arrondi
  • Longueur de lame 33 mm
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Longueur hors tout 163 mm
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)