!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC A DOS CHANTIER EPI,NOIR

SAC A DOS CHANTIER EPI,NOIR

ARSENAL BY ERGODYNE

SAC A DOS CHANTIER EPI,NOIR close
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
SAC A DOS CHANTIER EPI,NOIR

SAC A DOS CHANTIER EPI,NOIR

ARSENAL BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.75 / CHAQUE
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
  • N° article EGO13188
  • N° de modèle du manufacturier 13188
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSac à dos
  • MatériauPolyester
  • Nombre de sacs1
  • Profondeur hors tout15
  • Fond renforcéNon
  • FormeRectangle
  • CaractéristiquesCasque de sécurité, poche pour casque, grand compartiment à clapet, bretelles et dos rembourrés, poche pour bouteille d'eau, deux poches extérieures
  • Dimensions intérieuresLo 15 po x la 7 po x h 20 po // 38 cm x 18 cm x 51 cm
  • Poids du matériau600 den
  • Nb de poches internes1
  • Nb de poches5
  • Partie d'un système modulaireNon
  • Série5 188
  • Largeur de la bandoulière2
  • SangleNon
  • Style de sac Sac à dos
  • Type de fermeture Glissière
  • Hauteur hors tout 20
  • Largeur hors tout 7
  • Couleur Noir
  • Trous de vidange Non
  • Comprend une poche pour ordinateur portatif Non
  • Lavable à la machine Non
  • Nb de poignées 1
  • Nb de poches externes 4
  • Nombre de bandoulières 2
  • Application primaire Usage général
  • Longueur de la bandoulière 24
  • Capacité de stockage totale 39 L
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)