!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE PISTOL GRAISS ALIM LUBER 12

TROUSSE PISTOL GRAISS ALIM LUBER 12

LINCOLN

TROUSSE PISTOL GRAISS ALIM LUBER 12 close
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
TROUSSE PISTOL GRAISS ALIM LUBER 12

TROUSSE PISTOL GRAISS ALIM LUBER 12

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $755.88 / CHAQUE
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
  • N° article LNCAC2440
  • N° de modèle du manufacturier AC2440
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de Power Luber de courant alternatif
  • Capacité de cartouche14-1/2 oz
  • Longueur de tuyau30 po
  • CaractéristiquesCouple élevé moteur 120 V AC, inégalée pour la puissance, la longévité et la performance, la gâchette à vitesse variable combine avec la transmission à 2 vitesses pour un excellent contrôle de débit, excellent pour le remplissage des réservoirs de graisse, excellente alternative aux outils de graissage pneumatiques, soupape de sécurité pour prévenir la surcharge du moteur, accessibilité de la bille permet un nettoyage facile des sites contaminés ou de la graisse durcie
  • Pression de service max. 7 000 lb/po2
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Comprend 30 po tuyau