!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

MOTEUR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $306.11 / CHAQUE
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
  • N° article AOS1YAZ3
  • N° de modèle du manufacturier 1YAZ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.51 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Tension (V)115/230
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Sous-application de moteurVentilateur agricole
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Condensateur requisInclus
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Classe d'isolationB
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • HP 1/2
  • Rendement nominal (tr/min) 850
  • Phases 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Carcasse 48Y
  • Intensité maximale (A) 6,0/3,0
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Efficacité nominale 62,8 %
  • Longueur hors tout 10-1/4 po
  • Longueur d'arbre 2-5/8 po
  • Longueur sans tige 7-5/8 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Finition Émail cuit vert
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)