!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORDON PORTATIF,FIL BLANC,VESTE BLANCHE,0.16 PO DE DIA,500 FT,CUIVRE/PVC,1 ROULEAU

CORDON PORTATIF,FIL BLANC,VESTE BLANCHE,0.16 PO DE DIA,500 FT,CUIVRE/PVC,1 ROULEAU

SOUTHWIRE

CORDON PORTATIF,FIL BLANC,VESTE BLANCHE,0.16 PO DE DIA,500 FT,CUIVRE/PVC,1 ROULEAU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CORDON PORTATIF,FIL BLANC,VESTE BLANCHE,0.16 PO DE DIA,500 FT,CUIVRE/PVC,1 ROULEAU

CORDON PORTATIF,FIL BLANC,VESTE BLANCHE,0.16 PO DE DIA,500 FT,CUIVRE/PVC,1 ROULEAU

SOUTHWIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 262,23 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 1 048,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SWI411040501
  • N° de modèle du manufacturier 411040501
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.5 lb

Informations sur le produit

Résistez aux températures extrêmes, aux environnements difficiles et à l'exposition à l'huile, aux produits chimiques et à l'abrasion lors de diverses applications avec ce cordonportable en PVC. Ce fil blanc avec une gaine blanche et un câble en cuivre est extrêmement flexible, durable et adapté aux conditions sèches ou humides. Ce fil de 500 pi est livré sur un rouleau et mesure 0,16po de diamètre. Ce fil a 0 conducteur. Il répond aux normes UL et CSA assurant la meilleure qualité

Spécifications techniques

  • ArticleFil pour machine-outil
  • Taille de fil12 AWG
  • Désignation commercialeAWM, MTW, TEW
  • D.E. nominal0,15 po
  • Matériau d'isolationPVC
  • Température nominale194 Degrees F
  • Couleur de gaineBlanc
  • Type de produit Fil pour machine-outil
  • Longueur 500 pi
  • Couleur de fil Blanc
  • Tension (V) 600 V CA
  • Conception du conducteur Câblé
  • Câblage 65 x 30
  • Normes UL 1015/1019/1020
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande