!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COFFREOUTIL PORT 17 29/32X8 3/4X12 7/64

COFFREOUTIL PORT 17 29/32X8 3/4X12 7/64

STANLEY

COFFREOUTIL PORT 17 29/32X8 3/4X12 7/64 close
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
COFFREOUTIL PORT 17 29/32X8 3/4X12 7/64

COFFREOUTIL PORT 17 29/32X8 3/4X12 7/64

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31XR33
  • N° de modèle du manufacturier FMST18001
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoffre à outils portatif
  • Hauteur hors tout12-7/64 po
  • Système de verrouillageMoraillon à cadenas
  • CaractéristiquesOrganisateur en porte-à-faux (2) plateaux séparés, rainures en V avec règle sur le couvercle permettant de tenir du bois de sciage et des tuyaux à couper, grands loquets métalliques résistants à la rouille, à l'épreuve de l'eau, joint d'étanchéité IP 53
  • Nb de poignées1
  • EmpilableOui
  • Profondeur hors tout 8-3/4 po
  • Largeur hors tout 17-29/32 po
  • Couleur Noir
  • Nb de tiroirs 0
  • Taille de cadenas recommandée Standard
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires