!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POLY BACKED RUG,300 FT X 36 IN,GREY

POLY BACKED RUG,300 FT X 36 IN,GREY

CAN-ROSS

POLY BACKED RUG,300 FT X 36 IN,GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POLY BACKED RUG,300 FT X 36 IN,GREY

POLY BACKED RUG,300 FT X 36 IN,GREY

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $608.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGGL100
  • N° de modèle du manufacturier GL100
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTapis antidérapant en poly
  • Liquides absorbésLiquides non agressifs
  • MatériauFibres synthétiques et naturelles recyclées
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageSac
  • Largeur36 po
  • NeutralisationNon
  • FlottantNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableNon essorable
  • Message impriméNo Message
  • SérieMRO Plus
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • Volume absorbé par paquet 31,7 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Non
  • Alvéolé Non
  • Matériau de la couverture Support imperméable
  • Longueur 300 pi
  • Diamètre 10 po
  • Résistance à la flamme Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Oui
  • Couleur Gris
  • Applications spécialisées Lignes d'assemblage, chemins piétonniers à fort trafic près des zones de remplissage de fluides, machinerie, cabines de peinture, presses à imprimer
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande