!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CANNELURE M4X.7, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

CANNELURE M4X.7, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

SOWA TAPS

CANNELURE M4X.7, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3 close
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
CANNELURE M4X.7, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

CANNELURE M4X.7, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

SOWA TAPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.30 / CHAQUE
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
  • N° article SWA123-652
  • N° de modèle du manufacturier 123652
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est conçu pour un usage général et pour l’acier. De plus, il est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Angle d'hélice40 degrés
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D4
  • Nb de goujures 3
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce décimal, pouce fractionnaire, métrique
  • Groupe de tarauds Taraud