!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE VERR PAR ROTATION 50A250VETAL

PRISE VERR PAR ROTATION 50A250VETAL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE VERR PAR ROTATION 50A250VETAL close
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
PRISE VERR PAR ROTATION 50A250VETAL

PRISE VERR PAR ROTATION 50A250VETAL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $323.01 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL3763C
  • N° de modèle du manufacturier HBL3763C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Courant nominal50 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble1,25 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, UL 498
  • Matériau de lameLaiton
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,563 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 250 V CC/600 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,83 po
  • Indice IP IP20
  • Enrobée Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Longueur du corps 2,56 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil 4 AWG
  • Taille minimale du fil 8 AWG
  • Longueur hors tout 2,56 po