!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE DE VERROUILLAGE, 4 PÔLES, NYLON, 240/600 V CA, 10/20 A, 2,33 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 16 AWG, 8 AWG, NOIR/BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 4 PÔLES, NYLON, 240/600 V CA, 10/20 A, 2,33 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 16 AWG, 8 AWG, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE DE VERROUILLAGE, 4 PÔLES, NYLON, 240/600 V CA, 10/20 A, 2,33 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 16 AWG, 8 AWG, NOIR/BLANC close
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
FICHE DE VERROUILLAGE, 4 PÔLES, NYLON, 240/600 V CA, 10/20 A, 2,33 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 16 AWG, 8 AWG, NOIR/BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 4 PÔLES, NYLON, 240/600 V CA, 10/20 A, 2,33 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, 16 AWG, 8 AWG, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 124,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 624,05 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL3521C
  • N° de modèle du manufacturier HBL3521C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Courant nominal10/20 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de lames5
  • PhasesTrois
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Diamètre de face2,21 po
  • Pour le diamètre minimal du câble0,35 po
  • Indice IPIP20
  • EnrobéeNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Longueur du corps2,33 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Longueur hors tout2,33 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 4
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 240/600 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,15 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Matériau de lame Laiton
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Diamètre extérieur 2,33 po