!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 1/2 HP, JAUNE

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 1/2 HP, JAUNE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 1/2 HP, JAUNE close
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
BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 1/2 HP, JAUNE

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 1/2 HP, JAUNE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.32 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL52CM66V
  • N° de modèle du manufacturier HBL52CM66V
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierJaune
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Nb de pôles2
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageArticulé
  • Pour le diamètre minimal du câble0,22 po
  • Matériau de boîtierNylon
  • MarchéIndustrielle
  • Orientation de la connexion Droite
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 3
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,66 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Normes Certifié CSA, Homologué UL