!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE TWIST-LOK 15A 250VCA

FICHE TWIST-LOK 15A 250VCA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE TWIST-LOK 15A 250VCA close
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
FICHE TWIST-LOK 15A 250VCA

FICHE TWIST-LOK 15A 250VCA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.17 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL4570C
  • N° de modèle du manufacturier HBL4570C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # 86
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Courant nominal15 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,72 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Indice IPIP20
  • EnrobéeNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Longueur du corps1,53 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Longueur hors tout1,53 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA L6-15P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,23 po
  • Puissance nominale 1-1/2 CV
  • Marché Industrielle
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Matériau de lame Laiton
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Diamètre extérieur 1,527 po