!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE LAME DROITE ANGLE 50A 3-250

PRISE LAME DROITE ANGLE 50A 3-250

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE LAME DROITE ANGLE 50A 3-250 close
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
PRISE LAME DROITE ANGLE 50A 3-250

PRISE LAME DROITE ANGLE 50A 3-250

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.54 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL8452C
  • N° de modèle du manufacturier HBL8452C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lame droite à angle
  • Courant nominal50 A
  • Puissance nominale7 1/2 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames4
  • PhasesTrois
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble1,31 po
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Matériau d'isolationNylon
  • NormesCertifié CSA, FULus, homologué UL
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de fiche NEMA 15-50P
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,625 po
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Marché Industrielle