!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON À LAME DROITE, 3 PÔLES, NYLON, 125/250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 2 HP, 3 HP, 12 AWG, 4 AWG, NOIR

BOUCHON À LAME DROITE, 3 PÔLES, NYLON, 125/250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 2 HP, 3 HP, 12 AWG, 4 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOUCHON À LAME DROITE, 3 PÔLES, NYLON, 125/250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 2 HP, 3 HP, 12 AWG, 4 AWG, NOIR close
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
BOUCHON À LAME DROITE, 3 PÔLES, NYLON, 125/250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 2 HP, 3 HP, 12 AWG, 4 AWG, NOIR

BOUCHON À LAME DROITE, 3 PÔLES, NYLON, 125/250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 2 HP, 3 HP, 12 AWG, 4 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 210,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 420,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL7513C
  • N° de modèle du manufacturier HBL7513C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal50 A
  • Puissance nominale2 HP, 3 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,625 po
  • Matériau de boîtierNylon
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Longueur du corps4,13 po
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de fiche NEMA 10-50P
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,218 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille maximale du fil 4 AWG
  • Normes Certifié CSA, UL E1706
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Diamètre extérieur 2,88 po