!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE LAME DROITE 20A 250V

PRISE LAME DROITE 20A 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE LAME DROITE 20A 250V close
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
PRISE LAME DROITE 20A 250V

PRISE LAME DROITE 20A 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 77,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 463,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL9758VY
  • N° de modèle du manufacturier HBL9758VY
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal20 A
  • Puissance nominale2 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames2
  • PhasesSimple
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Style de câblageArticulé
  • Pour le diamètre minimal du câble0,22 po
  • Matériau de boîtierNylon
  • MarchéIndustrielle
  • Longueur du corps1,88 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Configuration de fiche NEMA 2-20P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,66 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Normes Homologué UL
  • Diamètre extérieur 1,5 po