!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE LAME DROITE 20A 125 250V

PRISE LAME DROITE 20A 125 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE LAME DROITE 20A 125 250V close
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
PRISE LAME DROITE 20A 125 250V

PRISE LAME DROITE 20A 125 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 113,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 227,62 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL9977C
  • N° de modèle du manufacturier HBL9977C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal20 A
  • Puissance nominale1 HP, 2 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,78 po
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Matériau d'isolationNylon
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Diamètre extérieur1,94 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de fiche NEMA 10-20P
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,385 po
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Marché Industrielle
  • Longueur du corps 2,5 po