!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À LAME DROITE À ANGLE, 2 PÔLES, NYLON, 250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 3 HP, NOIR

FICHE À LAME DROITE À ANGLE, 2 PÔLES, NYLON, 250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 3 HP, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE À LAME DROITE À ANGLE, 2 PÔLES, NYLON, 250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 3 HP, NOIR close
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
FICHE À LAME DROITE À ANGLE, 2 PÔLES, NYLON, 250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 3 HP, NOIR

FICHE À LAME DROITE À ANGLE, 2 PÔLES, NYLON, 250 V CA, 50 A, BORNES À VIS, 3 HP, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.73 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL9368
  • N° de modèle du manufacturier HBL9368
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # 85
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lame droite à angle
  • Courant nominal50 A
  • Puissance nominale3 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble1,187 po
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Matériau d'isolationNylon
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 42 fichier 280, UL 498 fichier E1706
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de fiche NEMA 6-50P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,625 po
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Marché Commercial, industriel
  • Longueur du corps 4,34 po
  • Température minimale de service -40 Degrees F