!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE QUAL SUP BLANC 20A 250V

FICHE QUAL SUP BLANC 20A 250V

LEVITON

FICHE QUAL SUP BLANC 20A 250V close
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
FICHE QUAL SUP BLANC 20A 250V

FICHE QUAL SUP BLANC 20A 250V

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 78,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 785,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LET5466C
  • N° de modèle du manufacturier 5466-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise modèle industriel en nylon
  • Nb de pôles2
  • Style de câblageStandard
  • NormesUL 498 dossier E13399/UL Fed Spec WC-596 dossier E13393/CSA C22.2 n Degrees 42 dossier LR-406/NOM 057/NEMA WD-6/ANSI C-73
  • Indice IP Non déterminé
  • Phases 1
  • Classe/qualité Industriel