!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 7 1/2 HP, BLEU

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 7 1/2 HP, BLEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 7 1/2 HP, BLEU close
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
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 7 1/2 HP, BLEU

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 7 1/2 HP, BLEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,032.31 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL460P9W
  • N° de modèle du manufacturier HBL460P9W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Puissance nominale7 1/2 HP
  • Indice IPIP67
  • Nb de fils4
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Type de bouchonPas de capuchon ou de couvercle
  • Diamètre de face2,71 po
  • Pour le diamètre minimal du câble0,5 po
  • Style de mise à la terreCEI
  • Taille maximale du fil2 AWG
  • Indice de protection NEMA4X
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • EnrobéeOui
  • Pour interrupteursNon
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Longueur hors tout10,14 po
  • Courant nominal 60 A
  • Couleur de boîtier Bleu
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,45 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Polybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Taille minimale du fil 8 AWG
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Service inversé Non
  • Normes Certifié CSA C22.2 no Degrees 182.1, UL E146032, UL CEI 60309-1
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Température minimale de service -40 Degrees C