!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLUG PIN + SLEEVE 30A 3-600V

PLUG PIN + SLEEVE 30A 3-600V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PLUG PIN + SLEEVE 30A 3-600V close
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
PLUG PIN + SLEEVE 30A 3-600V

PLUG PIN + SLEEVE 30A 3-600V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $595.75 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL430P5W
  • N° de modèle du manufacturier HBL430P5W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Puissance nominale20 HP
  • Indice IPIP67
  • Nb de fils4
  • Tension nominale (V)600 V CA
  • Type de bouchonPas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble1,25 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierPolybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA C22.2 no Degrees 182.1, UL E146032, UL IEC 60309-1
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 30 A
  • Couleur de boîtier Noir
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,5 po
  • Style de mise à la terre CEI
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Enrobée Oui
  • Pour interrupteurs Non
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Longueur hors tout 8,037 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires