!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, 10,9 PO, BORNES À VIS, NOIR/GRIS

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, 10,9 PO, BORNES À VIS, NOIR/GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, 10,9 PO, BORNES À VIS, NOIR/GRIS close
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
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, 10,9 PO, BORNES À VIS, NOIR/GRIS

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, 10,9 PO, BORNES À VIS, NOIR/GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,519.58 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL4100PS2W
  • N° de modèle du manufacturier HBL4100PS2W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # 89
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Couleur de boîtierNoir, gris
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Orientation de la connexionDroite
  • Pour le diamètre minimal du câble0,925 po
  • Style de mise à la terreStyle 2
  • Taille maximale du fil2 AWG
  • Indice de protection NEMA4X
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 159, certifié CSA type 4X, UL 1010, UL 1682, UL 50, homologué UL
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 100 A
  • Indice IP Non classé
  • Nb de fils 4
  • Tension nominale (V) 250 V CC, 600 V CA
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,94 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Polybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Taille minimale du fil 4 AWG
  • Diamètre extérieur 8 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Enrobée Oui
  • Pour interrupteurs Non
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Longueur hors tout 10,9 po