!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 4 PÔLES/5 FILS, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 3 HP, BLEU

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 4 PÔLES/5 FILS, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 3 HP, BLEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 4 PÔLES/5 FILS, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 3 HP, BLEU close
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
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 4 PÔLES/5 FILS, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 3 HP, BLEU

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, 4 PÔLES/5 FILS, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, 3 HP, BLEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,087.20 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL560P9W
  • N° de modèle du manufacturier HBL560P9W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Puissance nominale3 HP
  • Indice IPIP67
  • Nb de fils5
  • Tension nominale (V)120/208 V CA
  • Type de bouchonPas de capuchon ou de couvercle
  • Diamètre de face2,72 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierPolybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Taille minimale du fil8 AWG
  • Diamètre extérieur4,48 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur et à l'humidité
  • EnrobéeOui
  • Pour interrupteursNon
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Longueur hors tout10,14 po
  • Courant nominal 60 A
  • Couleur de boîtier Bleu
  • Nb de pôles 4
  • Phases Trois
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,83 po
  • Style de mise à la terre CEI
  • Taille maximale du fil 2 AWG
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Service inversé Non
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 182.1, CEI 60309-1, UL E146032
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Température minimale de service -40 Degrees C