!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, 10 HP, ORANGE

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, 10 HP, ORANGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, 10 HP, ORANGE close
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
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, 10 HP, ORANGE

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 100 A, BORNES À VIS, 10 HP, ORANGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,186.25 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL4100P12W
  • N° de modèle du manufacturier HBL4100P12W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # 89
  • Poids à l’expédition 3.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Puissance nominale10 HP
  • Indice IPIP67
  • Nb de fils4
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Type de bouchonPas de capuchon ou de couvercle
  • Diamètre de face3,21 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierPolybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Taille minimale du fil3 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA C22.2 no Degrees 182.1, UL E146032, UL IEC 60309-1
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 100 A
  • Couleur de boîtier Orange
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre minimal du câble 1,065 po
  • Style de mise à la terre CEI
  • Taille maximale du fil 1/0 AWG
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Enrobée Oui
  • Pour interrupteurs Non
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Longueur hors tout 12,63 po